Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1470
Cod. Produttore
CLP1470
Cod. EAN
8050503313055

Informazioni di prodotto

Clip Hook porta fascetta sp= 1,5-5mm
Descrizione del produttore: La clip per trave T5CLP1470 è un accessorio essenziale per il fissaggio di cavi in modo sicuro e ordinato. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip offre una robustezza e una durata superiori, garantendo prestazioni affidabili in ambienti di lavoro impegnativi. Il suo rivestimento lamellare in alluminio e zinco non solo conferisce una protezione efficace contro la corrosione, ma assicura anche una lunga vita utile. Progettata per un'installazione semplice e veloce, la clip è adatta per l'uso con fascette per cavi, rendendola ideale per applicazioni elettriche e di cablaggio. La sua versatilità la rende un'ottima scelta per professionisti che cercano soluzioni pratiche ed efficienti. La clip per trave T5CLP1470 rappresenta quindi una scelta sicura per mantenere i cavi organizzati e protetti, contribuendo a un ambiente di lavoro più sicuro e ordinato.

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Fascetta per cavi

carico di rottura

70 N

adatto per spessore flangia

1,5 ... 5 mm

Produttore

Clip Hook porta fascetta spessore 1,5-5mm acciaio zincato per fissaggio cavi e cablaggi professionali