Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1475
Cod. Produttore
CLP1475
Cod. EAN
8050503313062

Informazioni di prodotto

Clip Hook porta fascetta sp= 5-7mm
Descrizione del produttore: La cerniera T5CLP1475 è un accessorio essenziale per garantire un montaggio sicuro e affidabile. Realizzata in acciaio, offre una robustezza e una durata eccellenti, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni nel settore elettrico. La sua progettazione intelligente consente un'installazione semplice e veloce, adattandosi perfettamente alle esigenze di qualsiasi progetto. La clip per il fissaggio dei cavi assicura un'ottima gestione dei cablaggi, mantenendo l'ordine e la sicurezza all'interno degli impianti elettrici. La finitura con rivestimento lamellare in alluminio/zinco non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro la corrosione e l'usura nel tempo. Con la sua versatilità e prestazioni elevate, la T5CLP1475 rappresenta una scelta eccellente per professionisti e tecnici che cercano materiali elettrici di alta qualità.

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Fascetta per cavi

carico di rottura

70 N

adatto per spessore flangia

5 ... 7 mm

Produttore

Clip Hook porta fascetta 5-7mm acciaio zincato per gestione cavi impianti elettrici