› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Clip Hook acciaio spessore 1,5-5 mm con foro D6,3 mm per fissaggio strutture elettriche

Cod. Rexel T5CLP1450
Cod. Produttore CLP1450
Cod. EAN 8050503313024

Informazioni principali

  • Spessore trave: 1,5-5 mm
  • Foro: Ø 6,3 mm
  • Materiale: Acciaio di alta qualità
  • Rivestimento: Alluminio e zinco
  • Resistenza alla corrosione: Elevata
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Serie: T5CLP
  • Applicazione: Strutture elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La clip per trave verticale CLP1450 è un accessorio essenziale per il fissaggio e il supporto di strutture elettriche. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip combina resistenza e durabilità, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Il suo design permette di adattarsi facilmente a travi con spessori compresi tra 1,5 e 5 mm, rendendola versatile per diverse applicazioni. La protezione superficiale con rivestimento lamellare in alluminio e zinco offre un'ulteriore resistenza alla corrosione, prolungando la vita del prodotto anche in ambienti sfavorevoli. Grazie alla sua costruzione robusta e alla facilità di montaggio, la clip CLP1450 è ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni pratiche e di qualità per i loro progetti.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

dimensione della filettatura metrica

6,3

componente/tipo di collegamento

Altro

carico di rottura

70 N

adatto per spessore flangia

1,5 ... 5 mm

Clip Hook acciaio spessore 1,5-5 mm con foro D6,3 mm per fissaggio strutture elettriche