› Utensili › Fissaggio › Collari in metallo

Clip fissatubo acciaio temperato 8-12mm Ø22-32mm interno esterno

Cod. Rexel BLBIZ710267
Cod. Produttore BIZ710267
Cod. EAN 3700420321729

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore supporto: 8-12 mm
  • Ø tubo: 22-32 mm
  • Lunghezza clip: 34 mm
  • Larghezza clip: 12 mm
  • Resistenza temp.: +150 °C
  • Protezione: Anti-corrosione
  • Serie: BIZ 710 267

Descrizione del prodotto

Clip per bordo lamiera realizzata in acciaio zincato con protezione anti-corrosione, progettata per il fissaggio di tubi e cavi elettrici su supporti in ferro H o I di spessore 8-12 mm. Adatta per tubi con diametro da 22 a 32 mm, garantisce un montaggio semplice e veloce senza rischio di deformazione, grazie alla modalità d’uso che prevede di spingere semplicemente il tubo nella clip. Resistente a temperature fino a +150°C e a nebbie saline per 408 ore, questa clip offre versatilità e affidabilità per applicazioni su strutture metalliche e sospensioni su travi IPN/IPE. Con dimensioni compatte di 34 mm di lunghezza e 12 mm di larghezza, è ideale per un fissaggio sicuro e duraturo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Clip fissatubo per bordo lamiera, spessore 8-12 mm, Ø 22-32 mm, in acciaio temperato (x 100), ideale per fissare tubi o cavi elettrici su travi IPN o IPE. Posa manuale o tramite martello, facile e sicura. Da montare in ambiente interno ed esterno.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Altro

diametro del tubo/cavo

22 ... 32 mm

adatto per spessore flangia

8 ... 12 mm

Clip fissatubo acciaio temperato 8-12mm Ø22-32mm interno esterno