› Utensili › Fissaggio › Collari in metallo

Clip fissatubo acciaio 2-7mm per travi IPN/IPE interno/esterno

Cod. Rexel BLBIZ710263
Cod. Produttore BIZ710263
Cod. EAN 3700420321682

Informazioni principali

  • Lunghezza: 30 mm
  • Larghezza: 12 mm
  • Ø tubo: 22-32 mm
  • Spessore supporto: 2-7 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Temp. max: +150 °C
  • Resistenza nebbia salina: 408 ore
  • Serie: BIZ 710 263

Descrizione del prodotto

Clip per bordo lamiera realizzata in acciaio zincato con protezione anti-corrosione, progettata per il fissaggio di tubi e cavi elettrici su strutture metalliche con bordo lamiera di spessore da 2 a 7 mm e diametro del tubo da 22 a 32 mm. Resistente a temperature fino a 150°C e a nebbie saline per 408 ore, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Il design versatile permette un adattamento a diversi supporti, mentre il montaggio risulta semplice e veloce grazie alla modalità d'uso che prevede l'inserimento diretto del tubo nella clip senza necessità di apertura manuale, evitando deformazioni. Ideale per sospensioni su travi IPN/IPE e per applicazioni elettriche in ambienti industriali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Clip fissatubo per bordo lamiera, spessore 2-7 mm, Ø 22-32 mm, in acciaio temperato (x 100), ideale per fissare tubi o cavi elettrici su travi IPN o IPE. Posa manuale o tramite martello, facile e sicura. Da montare in ambiente interno ed esterno.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Altro

diametro del tubo/cavo

22 ... 32 mm

adatto per spessore flangia

2 ... 7 mm

Clip fissatubo acciaio 2-7mm per travi IPN/IPE interno/esterno