Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1375
Cod. Produttore
CLP1375
Cod. EAN
8050503312874

Informazioni di prodotto

Clip Fast dia 15-18 sp=1,5-4mm
Descrizione del produttore: La clip per condotto T5CLP1375 è una soluzione versatile e robusta per il fissaggio di tubi e cavi con diametro compreso tra 15 e 18 mm. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo, garantendo prestazioni affidabili in ambienti di lavoro impegnativi. La sua progettazione ergonomica facilita l'installazione e consente un'adeguata gestione dei cavi, contribuendo a mantenere un'area di lavoro ordinata e sicura. Adatta per applicazioni industriali e residenziali, la clip T5CLP1375 rappresenta una scelta ideale per professionisti e appassionati di fai-da-te che cercano un prodotto di qualità per l'organizzazione dei propri impianti elettrici. Con questa clip, ogni progetto di cablaggio diventa più semplice e efficiente.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

15 ... 18 mm

adatto per spessore flangia

1,5 ... 4 mm

Produttore

Clip fissaggio tubi e cavi acciaio 15-18 mm spessore 1,5-4 mm uso industriale e residenziale