Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1420
Cod. Produttore
CLP1420
Cod. EAN
8050503312966

Informazioni di prodotto

Clip Fast dia 19-24 sp= 10-15mm
Descrizione del produttore: La clip per conduttori T5CLP1420 è un accessorio essenziale per il fissaggio di tubi con un diametro compreso tra 19 e 24 mm su travi di supporto SP10. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip offre una resistenza e durabilità superiori, garantendo una tenuta sicura nel tempo. La sua progettazione intelligente permette un'installazione semplice e rapida, rendendo il processo di montaggio efficiente e privo di complicazioni. La protezione della superficie è stata curata per garantire un utilizzo in ambienti diversi, mantenendo al contempo un aspetto professionale e ordinato. La clip è ideale per applicazioni in ambito elettrico, assicurando che i cavi siano sempre ben fissati e organizzati. Con la T5CLP1420, ogni progetto di installazione elettrica può contare su un componente affidabile e robusto.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

19 ... 24 mm

adatto per spessore flangia

10 ... 15 mm

Produttore

Clip fissaggio tubi diametro 19-24 mm spessore 10-15 mm per installazioni elettriche