Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1380
Cod. Produttore
CLP1380
Cod. EAN
8050503312881

Informazioni di prodotto

Clip Fast dia 19-24 sp= 1,5-4mm
Descrizione del produttore: La clip per conduit T5CLP1380 è un accessorio essenziale per il fissaggio di tubi con un diametro compreso tra 19 e 24 mm. Realizzata in robusto acciaio, questa clip offre una resistenza e una durabilità eccezionali, garantendo un supporto sicuro in diverse applicazioni elettriche. La sua progettazione intelligente consente una facile installazione, rendendola ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. La protezione superficiale, di tipo speciale, contribuisce a mantenere la clip in ottime condizioni anche in condizioni di utilizzo gravoso. Con la clip T5CLP1380, puoi contare su un fissaggio affidabile e durevole, perfetto per mantenere in ordine i tuoi impianti elettrici.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

19 ... 24 mm

adatto per spessore flangia

1,5 ... 4 mm

Produttore

Clip Fast acciaio spessore 1,5-4mm per tubi diametro 19-24mm fissaggio elettrico