Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1595
Cod. Produttore
CLP1595
Cod. EAN
8050503313260

Informazioni di prodotto

Clip Easy fix pipe 30-35 sp= 4-10mm
Descrizione del produttore: La clip per conduitti T5CLP1595 è un accessorio essenziale per il fissaggio di tubi con un diametro compreso tra 30 e 35 mm. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip garantisce robustezza e durata nel tempo, assicurando una perfetta stabilità nel montaggio. Il rivestimento in alluminio/zinco offre una protezione superiore contro la corrosione, rendendola ideale per ambienti sia interni che esterni. Grazie alla sua progettazione accurata, la clip è facile da installare e si adatta perfettamente a diverse applicazioni elettriche, mantenendo i cavi ordinati e sicuri. Con la sua finitura elegante e funzionale, questa clip rappresenta una scelta pratica e affidabile per qualsiasi progetto di cablaggio.

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

a cerniera

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

30 ... 35 mm

adatto per spessore flangia

4 ... 10 mm

Produttore

Clip Easy Fix tubi 30-35mm acciaio zincato fissaggio cavi elettrici interni ed esterni