Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1615
Cod. Produttore
CLP1615
Cod. EAN
8050503313307

Informazioni di prodotto

Clip Easy fix pipe 18-22 sp= 15-20mm
Descrizione del produttore: La clip per conduit T5CLP1615 è un accessorio essenziale per il fissaggio sicuro di tubi e cavi con un diametro compreso tra 18 e 22 mm. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip offre una resistenza e una durabilità superiori, garantendo una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Il design pratico e funzionale permette un'installazione semplice e veloce, rendendo questa clip ideale per applicazioni in ambito elettrico e industriale. La finitura conferisce una protezione aggiuntiva, assicurando che i componenti rimangano al sicuro e ben fissati nel tempo. Con la clip T5CLP1615, puoi contare su un supporto robusto e affidabile per le tue esigenze di cablaggio e conduzione.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

18 ... 22 mm

adatto per spessore flangia

15 ... 20 mm

Produttore

Clip fissaggio tubi 18-22 mm spessore 15-20 mm acciaio alta resistenza per uso elettrico industriale