Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1570
Cod. Produttore
CLP1570
Cod. EAN
8050503313215

Informazioni di prodotto

Clip Easy fix pipe 18-22 sp= 1,5-4mm
Descrizione del produttore: La clip per condotto T5CLP1570 è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e ordinata dei tubi e cavi con un diametro compreso tra 18 e 22 mm. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip offre robustezza e durata nel tempo, mentre il rivestimento lamellare in alluminio e zinco assicura una protezione efficace contro la corrosione, prolungando la vita utile del prodotto. La sua progettazione permette un fissaggio semplice e preciso, rendendola ideale per applicazioni in ambienti sia interni che esterni. Con un design funzionale e pratico, la clip T5CLP1570 è la soluzione perfetta per mantenere i cavi in ordine e ridurre il rischio di danni. Un elemento indispensabile per professionisti nel settore elettrico e per chi cerca un prodotto affidabile per le proprie installazioni.

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

a cerniera

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

18 ... 22 mm

adatto per spessore flangia

1,5 ... 4 mm

Produttore

Clip Easy fix tubi 18-22 mm spessore 1,5-4 mm acciaio zincato antiruggine per installazioni elettriche