› Utensili › Fissaggio › Collari in metallo

Clip fissaggio guaine elastiche PA6 grigia Ø20mm cemento mattone 100pz

Cod. Rexel BLBIZ710226
Cod. Produttore BIZ710226
Cod. EAN 3700420321460

Informazioni principali

  • Tipo: Singola
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø foratura: 8 mm
  • Ø tubo: 20 mm
  • Materiale: Poliammide 6
  • Resistenza strappo: 10 daN
  • Resistenza taglio: 15 daN
  • Serie: BIZ'CLIP

Descrizione del prodotto

Clip di fissaggio singola in plastica di colore grigio RAL 7035, realizzata in poliammide 6 senza alogeni, progettata per il fissaggio di tubi e guaine con diametro di 20 mm. Il prodotto si installa facilmente forando una superficie fino a 8 mm di diametro, posizionando il tubo e inserendo la clip con un martello. Offre elevata resistenza allo strappo e al taglio su calcestruzzo, mattoni e blocchi di cemento, garantendo stabilità e sicurezza nell’applicazione. Ideale per impieghi elettrici grazie alla qualità del materiale e alla sua robustezza. Confezionata in unità da 100 pezzi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BIZCLIP singola Ø 20 mm, PA 6, grigia (x 100), ideale per fissare guaine elastiche. Compatibile con ICTA. Usare il prodotto su materiali pieni e cavi non friabili (cemento, cemento armato, cemento cellulare, blocchi di cemento, mattone). Foratura Ø 8 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

20 mm

rivestito in plastica

diametro

20 ... 20 mm

Serie

BIZ CLIP

Clip fissaggio guaine elastiche PA6 grigia Ø20mm cemento mattone 100pz