Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1055
Cod. Produttore
CLP1055
Cod. EAN
8050503312379

Informazioni di prodotto

Clip in acciaio armonico CLP-H1-CT
Descrizione del produttore: La clip per il fissaggio dei cavi T5CLP1055 è un accessorio essenziale per garantire un'installazione ordinata e sicura. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip è progettata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, offrendo una protezione efficace per i cavi. La sua struttura robusta assicura una tenuta salda, prevenendo qualsiasi rischio di danneggiamento o disallineamento dei cavi nel corso del tempo. Grazie al suo design versatile, è adatta per l'uso in diverse applicazioni, rendendola ideale sia per installazioni domestiche che industriali. La clip è facilmente installabile su travi e supporti, permettendo un montaggio rapido e senza complicazioni. Con la T5CLP1055, puoi contare su una soluzione pratica e duratura per la gestione dei tuoi cavi elettrici.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Fascetta per cavi

carico di rottura

15 N

adatto per spessore flangia

1,5 ... 4 mm

Produttore

Clip fissaggio cavi acciaio armonico resistente uso domestico e industriale T5CLP1055