Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1440
Cod. Produttore
CLP1440
Cod. EAN
8050503313000

Informazioni di prodotto

Clip Fast dia 19-24 sp= 15-20mm
Descrizione del produttore: Il T5CLP1440 è una clip di fissaggio progettata per tubi con un diametro di 19-24 mm, realizzata in acciaio di alta qualità. Questa clip è ideale per garantire una connessione sicura e stabile tra i tubi e le strutture di supporto, rendendola una scelta perfetta per applicazioni elettriche e meccaniche. Grazie alla sua costruzione robusta, offre una protezione superiore e resistenza, assicurando che i tubi rimangano saldamente in posizione anche in condizioni di utilizzo impegnative. La clip è progettata per un facile montaggio, permettendo un'installazione rapida e senza problemi. Con il suo design funzionale e la qualità dei materiali, il T5CLP1440 rappresenta una soluzione affidabile per ogni progetto di impiantistica elettrica.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

19 ... 24 mm

adatto per spessore flangia

15 ... 20 mm

Produttore

Clip fissaggio acciaio per tubo diametro 19-24 mm spessore 15-20 mm impianti elettrici e meccanici