Descrizione del prodotto
Clip preisolata femmina di colore rosso, adatta per conduttori massicci da 0,5 a 1,5 mm² con innesto maschio 2,8 x 0,5 mm. Il connettore è realizzato in ottone galvanizzato, garantendo resistenza e affidabilità nelle connessioni elettriche. L'isolamento in PVC assicura una protezione efficace e facilita l'inserimento dei cavi grazie al sistema Easy Entry che semplifica la crimpatura. Il prodotto è conforme alle norme UL 486A e UL 486B e rispetta la direttiva RoHS, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. È ideale per applicazioni elettriche con condizioni massime di esercizio fino a 75 °C e 300 V.
Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Clip preisolata femmina, rossa, 0,5-1,5 mm², 2,8 x 0,5 mm in rame.