Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000852
Cod. Produttore
BIZ000852
Cod. EAN
3701395114705

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto femmina
  • Sezione cavo: 0,5-1,5 mm²
  • Dimensioni: 2,8 x 0,8 mm
  • Materiale: Ottone galvanizzato
  • Temperatura max: 75 °C
  • Tensione max: 300 V
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL
  • Conformità: RoHS, UL 486A/B

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip preisolata femmina di colore rosso, adatta per conduttori da 0,5 a 1,5 mm² con dimensioni di innesto 2,8 x 0,8 mm. Il connettore è realizzato in ottone galvanizzato e l’isolamento è in PVC, garantendo resistenza e sicurezza nelle connessioni elettriche. La forma puntale piatta dell’innesto facilita l’inserimento e la crimpatura dei cavi, grazie al sistema Easy Entry che agevola l’inserimento dei fili prima della crimpatura. Il prodotto è conforme alle normative UL 486A e UL 486B e alla direttiva RoHS, assicurando l’assenza di sostanze pericolose. È progettato per un utilizzo fino a 75 °C e 300 V, ideale per applicazioni elettriche industriali e di cablaggio. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Clip preisolata femmina, rossa, 0,5-1,5 mm², 2,8 x 0,8 mm in rame.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

lunghezza totale

18,6 mm

corrente massima (Imax)

10 A

forma della flangia

Puntale piatto

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Dimensione bullone (imperiale)

8

Larghezza puntale piatto

3,2 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Clip femmina preisolata rossa 0,5-1,5 mm² per cablaggi elettrici industriali