Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000866
Cod. Produttore
BIZ000866
Cod. EAN
3701395114668

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto femmina
  • Sezione cavo: 0,5-1,5 mm²
  • Dimensioni: 2,8 x 0,5 mm
  • Materiale: Ottone galvanizzato
  • Temperatura max: 75 °C
  • Tensione max: 300 V
  • Conformità: UL 486A, UL 486B
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip isolata femmina di colore rosso, progettata per conduttori con sezione da 0,5 a 1,5 mm². Realizzata con connettore in ottone galvanizzato e isolamento in PVC, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La clip presenta un innesto femmina per fermaglio maschio di dimensioni 2,8 x 0,5 mm, con lunghezza totale di 18,6 mm e spessore di 0,3 mm. Il design include il sistema Easy Entry, che facilita l'inserimento del cavo prima della crimpatura, migliorando l’efficienza dell’installazione. È conforme alle normative UL 486A e UL 486B e rispetta la direttiva RoHS, assicurando l'assenza di sostanze pericolose. Adatta per conduttori massicci, questa clip isolata offre prestazioni affidabili in applicazioni elettriche fino a 75 °C e 300 V. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Clip isolata femmina, rossa, 0,5-1,5 mm², 2,8 x 0,5 mm in rame.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

lunghezza totale

18,6 mm

corrente massima (Imax)

10 A

forma della flangia

Puntale piatto

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Larghezza puntale piatto

3,2 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Clip femmina isolata rossa 0,5-1,5 mm² per connessioni elettriche rapide