Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000865
Cod. Produttore
BIZ000865
Cod. EAN
3701395114675

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto femmina
  • Sezione cavo: 0,5-1,5 mm²
  • Dimensioni: 6,3 x 0,8 mm
  • Materiale: Ottone galvanizzato
  • Temperatura max: 75 °C
  • Tensione max: 300 V
  • Certificazioni: UL 486A/486B
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip isolata femmina di colore rosso, progettata per conduttori con sezione da 0,5 a 1,5 mm². Dotata di innesto femmina per fermaglio maschio con dimensioni 6,3 x 0,8 mm, garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Il connettore è realizzato in ottone galvanizzato per assicurare resistenza alla corrosione e durata nel tempo, mentre l’isolamento è in PVC rosso, che facilita l’identificazione e protegge da contatti accidentali. Il prodotto è conforme alle normative UL 486A e UL 486B e rispetta la direttiva RoHS, assicurando l’assenza di sostanze pericolose. Il sistema Easy Entry facilita l’inserimento dei cavi prima della crimpatura, ottimizzando la praticità d’uso. Le dimensioni compatte e lo spessore di 0,4 mm lo rendono ideale per applicazioni elettriche industriali con tensione massima di esercizio di 75 °C e 300 V. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Clip isolata femmina, rossa, 0,5-1,5 mm², 6,3 x 0,8 mm in rame.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

lunghezza totale

22 mm

corrente massima (Imax)

10 A

forma della flangia

Puntale piatto

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Larghezza puntale piatto

6,6 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Clip femmina isolata rossa 0,5-1,5 mm² cablaggio elettrico