Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000868
Cod. Produttore
BIZ000868
Cod. EAN
3701395114859

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto femmina
  • Sezione cavo: 1,5-2,5 mm²
  • Dimensioni: 6,3 x 0,8 mm
  • Materiale: Ottone galvanizzato
  • Temperatura max: 75 °C
  • Tensione max: 300 V
  • Imballo: Sacchetto plastica
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip isolata femmina blu per connessioni elettriche con sezione da 1,5 a 2,5 mm², dotata di innesto femmina per fermaglio maschio 6,3 x 0,8 mm. Il connettore è realizzato in ottone galvanizzato, garantendo elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. L'isolamento in PVC di colore blu assicura sicurezza e protezione durante l'uso. La forma specifica dell'isolante è studiata con il sistema Easy Entry per facilitare l'inserimento dei cavi prima della crimpatura, migliorando l'efficienza dell'installazione. Adatta per conduttori massicci, con spessore di 0,8 mm e dimensioni compatte (lunghezza 22 mm, larghezza 6,6 mm). Conforme alle normative RoHS, garantisce affidabilità e rispetto ambientale nelle applicazioni elettriche fino a 75 °C e 300 V. Confezionata in sacchetto di plastica, ideale per utilizzi industriali e professionali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Clip blu femmina isolata 1,5-2,5 mm² 6,3 x 0,8 mm in rame.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

lunghezza totale

6,6 mm

corrente massima (Imax)

15 A

forma della flangia

Puntale piatto

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Larghezza puntale piatto

22 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Clip femmina isolata blu 1,5-2,5 mm² per impianti elettrici