Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000869
Cod. Produttore
BIZ000869
Cod. EAN
3701395115023

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innest femmina 6,3x0,8
  • Sezione cavo: 4-6 mm²
  • Materiale: Ottone galvanizzato
  • Temperatura max: 75 °C
  • Tensione max: 300 V
  • Spessore: 0,4 mm
  • Dimensioni L: 24,3 mm
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip femmina isolata gialla per conduttori da 4 a 6 mm², con innesto femmina per fermaglio maschio 6,3 x 0,8 mm. Realizzata con connettore in ottone galvanizzato e isolamento in PVC, garantisce una connessione sicura e duratura. La forma specifica dell'isolante, grazie al sistema Easy Entry, facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura. Adatta per conduttori massicci, offre condizioni di esercizio fino a 75 °C e 300 V. Prodotto conforme alla direttiva RoHS, ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Clip femmina isolata 4-6 mm² 6,3 x 0,8 mm giallo rame.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

lunghezza totale

6,6 mm

corrente massima (Imax)

24 A

forma della flangia

Puntale piatto

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Larghezza puntale piatto

24,3 mm

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Clip femmina isolata 4-6 mm² 6,3x0,8 mm per impianti elettrici