Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1275
Cod. Produttore
CLP1275
Cod. EAN
8050503312713

Informazioni di prodotto

Clip Fast diametro 8-9mm sp=7,5-12
Descrizione del produttore: La cerniera T5CLP1275 è un accessorio essenziale per il fissaggio e il supporto di tubi e condotti. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip per condotti è progettata per adattarsi a tubi con un diametro di 8-9 mm, garantendo una tenuta sicura e stabile. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni sia residenziali che industriali. La cerniera è facilmente installabile su travi con una larghezza di 7,5 mm, offrendo versatilità in diverse configurazioni di montaggio. Grazie alla sua funzionalità e al design pratico, rappresenta una soluzione efficace per mantenere in ordine i cablaggi e i condotti, contribuendo a un ambiente di lavoro più pulito e organizzato. Con la cerniera T5CLP1275, ogni progetto di installazione elettrica può beneficiare di un supporto affidabile e di alta qualità.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

8 ... 9 mm

adatto per spessore flangia

1 ... 4 mm

Produttore

Clip Fast in acciaio per tubi diametro 8-9mm spessore 7,5-12mm fissaggio condotti residenziale industriale