Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1265
Cod. Produttore
CLP1265
Cod. EAN
8050503312690

Informazioni di prodotto

Fast Clip diametro 19-24mm sp=4-7,5
Descrizione del produttore: La clip per conduit T5CLP1265 è un accessorio essenziale per il fissaggio sicuro di tubi e cavi con un diametro compreso tra 19 e 24 mm. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip offre una resistenza e una durabilità superiori, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti impegnativi. La sua progettazione permette un'installazione semplice e rapida, riducendo i tempi di montaggio e migliorando l'efficienza operativa. La finitura resistente della clip non solo contribuisce alla sua longevità, ma la rende anche adatta per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Grazie alla sua versatilità, è ideale per l'uso in impianti industriali, commerciali e residenziali. Con la clip T5CLP1265, ogni progetto di installazione elettrica può contare su un supporto robusto e sicuro, assicurando che i cavi siano sempre ben fissati e protetti.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

19 ... 24 mm

adatto per spessore flangia

1 ... 4 mm

Produttore

Clip Fast per tubi diametro 19-24 mm spessore 4-7,5 mm, fissaggio cavi e conduit, acciaio resistente, uso industriale e civile