Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1235
Cod. Produttore
CLP1235
Cod. EAN
8050503312638

Informazioni di prodotto

Fast Clip diametro 19-24mm sp=1-4
Descrizione del produttore: La clip per conduit T5CLP1235 è un accessorio essenziale per l'installazione di cavi con un diametro compreso tra 19 e 24 mm. Realizzata in acciaio di alta qualità, offre una resistenza robusta e una durata eccezionale, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua progettazione consente un fissaggio sicuro e affidabile, garantendo che i cavi siano mantenuti in posizione senza rischi di danneggiamento o usura. Questo prodotto è particolarmente utile per chi cerca soluzioni di cablaggio efficienti e sicure. La clip è facile da installare e si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza degli impianti. Con la T5CLP1235, ogni installazione di cavi diventa un'operazione semplice e priva di complicazioni.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

19 ... 24 mm

adatto per spessore flangia

1 ... 4 mm

Produttore

Clip Fast in acciaio per tubi diametro 19-24mm spessore 1-4mm, fissaggio sicuro impianti elettrici industriali e commerciali