Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1230
Cod. Produttore
CLP1230
Cod. EAN
8050503312621

Informazioni di prodotto

Fast Clip diametro 15-18mm sp=1-4
Descrizione del produttore: La clip per condotto T5CLP1230 è un accessorio essenziale per garantire un montaggio sicuro e ordinato dei cavi. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip è progettata per adattarsi a condotti di diametro compreso tra 15 e 18 mm, offrendo una soluzione robusta e resistente. La sua forma ergonomica facilita l'installazione, rendendo il processo rapido ed efficiente. La clip è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la gestione dei cavi è fondamentale per la sicurezza e l'efficienza operativa. Con un design semplice ma efficace, questa clip rappresenta una scelta pratica per chi cerca un supporto affidabile per i propri impianti elettrici.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

15 ... 18 mm

adatto per spessore flangia

1 ... 4 mm

Produttore

Clip Fast acciaio spessore 1-4mm per tubo diametro 15-18mm uso industriale e commerciale