Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1290
Cod. Produttore
CLP1290
Cod. EAN
8050503312744

Informazioni di prodotto

Clip Fast diametro 15-18mm sp=7,5-12
Descrizione del produttore: La clip per conduit T5CLP1290 è progettata per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di tubi con un diametro compreso tra 15 e 18 mm. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip offre una resistenza eccezionale e una protezione efficace contro l'usura. La sua superficie è trattata per garantire una protezione aggiuntiva, rendendola adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico. La clip è ideale per l'installazione di cavi e tubi, assicurando che rimangano saldamente in posizione anche in condizioni di utilizzo impegnative. Con un design pratico e funzionale, questa clip rappresenta una soluzione essenziale per chi cerca materiali elettrici di alta qualità e durabilità.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

15 ... 18 mm

adatto per spessore flangia

1 ... 4 mm

Produttore

Clip Fast acciaio diametro 15-18 mm spessore 7,5-12 mm per fissaggio tubi elettrici