Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1300
Cod. Produttore
CLP1300
Cod. EAN
8050503312768

Informazioni di prodotto

Clip Fast diametro 25-30mm sp=7,5-12
Descrizione del produttore: La clip per conduttori da 25 a 30 mm, realizzata in acciaio di alta qualità, è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e ordinata nei sistemi elettrici. Progettata per resistere a condizioni di utilizzo gravose, questa clip offre una tenuta robusta e duratura, assicurando che i cavi rimangano saldamente in posizione. Il suo design versatile consente un facile montaggio su travi e supporti, facilitando così l'organizzazione dei cablaggi. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questa clip contribuisce a mantenere gli spazi di lavoro puliti e privi di ingombri, migliorando l'efficienza operativa. Con la sua finitura resistente, è pronta a soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

25 ... 30 mm

adatto per spessore flangia

7,5 ... 12 mm

Produttore

Clip Fast acciaio alta qualità per conduttori 25-30mm spessore 7,5-12mm uso elettrico industriale