› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Clip Fast acciaio resistente per tubi 25-30 mm installazioni elettriche

Cod. Rexel T5CLP1405
Cod. Produttore CLP1405
Cod. EAN 8050503312935

Informazioni principali

  • Tipo: Clip Easy SP4-10mm
  • Per tubi: D25-30mm
  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Protezione: Superficiale resistente
  • Applicazione: Interni ed esterni
  • Fissaggio: Stabile e sicuro
  • Uso: Installazione cavi
  • Serie: T5CLP1405

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La clip per conduits T5CLP1405 è un accessorio essenziale per l'installazione di tubi da 25 a 30 mm. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip offre una resistenza e durabilità superiori, garantendo un fissaggio sicuro e stabile. La sua progettazione è pensata per semplificare l'installazione dei cavi, permettendo una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Grazie alla sua versatilità, è adatta per una varietà di applicazioni in ambito elettrico, rendendola un elemento fondamentale per professionisti e appassionati del settore. La clip presenta una protezione superficiale che ne aumenta la longevità, rendendola ideale per ambienti sia interni che esterni. Con la T5CLP1405, puoi contare su un prodotto che unisce funzionalità e resistenza, essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

25 ... 30 mm

adatto per spessore flangia

4 ... 10 mm

Clip Fast acciaio resistente per tubi 25-30 mm installazioni elettriche