Prodotti /

Cod. Rexel
T5CLP1135
Cod. Produttore
CLP1135
Cod. EAN
8050503312485

Informazioni di prodotto

Clip in acciaio armonico CLP-BF4-M8
Descrizione del produttore: Clip di fissaggio progettata per supportare barre portafilari con spessore da 15 a 20 mm. Realizzata in materiale metallico resistente, garantisce un ancoraggio sicuro e stabile nelle installazioni elettriche. La struttura facilita il montaggio rapido e affidabile su supporti, assicurando una perfetta tenuta nel tempo. Ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali e civili, questa clip combina funzionalità e robustezza per una gestione ordinata e sicura dei componenti elettrici.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

dimensione della filettatura metrica

8

componente/tipo di collegamento

Filettatura

carico di rottura

70 N

adatto per spessore flangia

15 ... 20 mm

Produttore

Clip fissaggio acciaio armonico spessore 15-20mm per impianti elettrici industriali e civili