Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1775
Cod. Produttore
CLP1775
Cod. EAN
8050503313536

Informazioni di prodotto

Clip Easy con Linguetta met.4-10
Descrizione del produttore: La cerniera regolabile T5CLP1775 è un componente essenziale per garantire un montaggio sicuro e stabile. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip e lamierino metallico sono progettati per l'uso su travi SP, offrendo una resistenza e durabilità senza pari. La sua progettazione permette una facile regolazione, adattandosi perfettamente a diverse esigenze di installazione. Grazie alla sua robustezza, è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La finitura in acciaio non solo assicura una lunga vita utile, ma conferisce anche un aspetto professionale. Con la T5CLP1775, ogni progetto di installazione può contare su un supporto solido e versatile.

Protezione della superficie

Altro

a cerniera

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

cerniera regolabile

componente/tipo di collegamento

Altro

adatto per spessore flangia

4 ... 10 mm

Produttore

Clip Easy regolabile acciaio per travi SP 4-10mm applicazioni industriali