Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1795
Cod. Produttore
CLP1795
Cod. EAN
8050503313574

Informazioni di prodotto

Clip Easy con molla foro 6mm4-10
Descrizione del produttore: La clip e molla per pendino da 6 mm è un accessorio essenziale per garantire un montaggio sicuro e stabile. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip è progettata per resistere all'usura e garantire una lunga durata. La dimensione della filettatura metrica di 6 mm la rende compatibile con una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura robusta assicura una tenuta sicura, rendendola ideale per l'uso in ambienti che richiedono affidabilità e resistenza. Con un design intuitivo, questa clip facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione pratica per il fissaggio di pendini su travi. Grazie alla sua versatilità, è un componente fondamentale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

dimensione della filettatura metrica

6

componente/tipo di collegamento

Foro

carico di rottura

60 N

adatto per spessore flangia

4 ... 10 mm

Produttore

Clip Easy con molla acciaio foro 6 mm per fissaggio pendini industriali