› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Clip Easy metallo spessore 10-15mm fissaggio rapido per applicazioni elettriche

Cod. Rexel T5CLP1780
Cod. Produttore CLP1780
Cod. EAN 8050503313543

Informazioni principali

  • Clip facile 10-15mm + lamierino
  • Materiale acciaio resistente
  • Fissaggio sicuro e versatile
  • Protezione anticorrosione
  • Installazione semplice e rapida
  • Uso in quadri elettrici
  • Design clip per bordi
  • Serie T5CLP1780

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La cerniera regolabile T5CLP1780 è un elemento essenziale per garantire un fissaggio sicuro e versatile in applicazioni elettriche. Realizzata in acciaio di alta qualità, offre una resistenza e una durata superiori, rendendola ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua progettazione innovativa consente un'installazione semplice e rapida, mentre il design della clip per bordi assicura una tenuta ottimale, prevenendo movimenti indesiderati. Grazie alla sua versatilità, questa cerniera è perfetta per una vasta gamma di applicazioni, dall'assemblaggio di quadri elettrici alla costruzione di strutture metalliche. La protezione superficiale di alta qualità garantisce resistenza alla corrosione, mantenendo l’integrità del prodotto anche in condizioni ambientali difficili. Con la cerniera T5CLP1780, si ottiene un equilibrio ideale tra funzionalità e robustezza, rendendola un componente imprescindibile per ogni professionista del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

a cerniera

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

cerniera regolabile

componente/tipo di collegamento

Altro

adatto per spessore flangia

10 ... 15 mm

Clip Easy metallo spessore 10-15mm fissaggio rapido per applicazioni elettriche