› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Clip Easy metallo 1,5-4 mm per fissaggio travi acciaio applicazioni industriali

Cod. Rexel T5CLP1770
Cod. Produttore CLP1770
Cod. EAN 8050503313529

Informazioni principali

  • Descrizione: CLIP EASY SP1,5-4MM +LAMIERINO META
  • Materiale: Acciaio robusto
  • Applicazione: Fissaggio su travi in acciaio
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Protezione: Contro usura
  • Utilizzo: Industriale e commerciale
  • Serie: T5CLP1770

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La clip e il lamierino metallico T5CLP1770 sono progettati per applicazioni di fissaggio su travi in acciaio. Realizzati in robusto acciaio, questo accessorio è ideale per garantire una connessione sicura e duratura. Grazie alla sua costruzione di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una protezione efficace contro l'usura. La clip è progettata per un facile montaggio, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo prodotto è essenziale per chi cerca soluzioni affidabili nel settore elettrico, garantendo una performance ottimale anche in condizioni di lavoro gravose. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

a cerniera

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

cerniera regolabile

componente/tipo di collegamento

Altro

adatto per spessore flangia

1,5 ... 4 mm

Clip Easy metallo 1,5-4 mm per fissaggio travi acciaio applicazioni industriali