Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1580
Cod. Produttore
CLP1580
Cod. EAN
8050503313239

Informazioni di prodotto

Clip Easy fix pipe 30-35 sp= 1,5-4mm
Descrizione del produttore: La clip per conduit T5CLP1580 è la soluzione ideale per il fissaggio sicuro e duraturo di tubi con un diametro compreso tra 30 e 35 mm. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip offre una resistenza eccezionale e una lunga durata nel tempo. Il rivestimento lamellare in alluminio e zinco garantisce una protezione efficace contro la corrosione, rendendola adatta anche per ambienti difficili. Con un design pensato per facilitare l'installazione, la clip si adatta perfettamente a diverse applicazioni elettriche, assicurando un supporto stabile e affidabile. La sua versatilità la rende indispensabile per professionisti e appassionati del settore elettrico, assicurando sempre il massimo della sicurezza e dell'efficienza. Scegliere la clip T5CLP1580 significa optare per un prodotto di qualità che risponde alle esigenze di ogni progetto.

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

a cerniera

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

30 ... 35 mm

adatto per spessore flangia

1,5 ... 4 mm

Produttore

Clip Easy fix tubo 30-35 mm spessore 1,5-4 mm acciaio zincato antiruggine fissaggio elettrico