Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1625
Cod. Produttore
CLP1625
Cod. EAN
8050503313321

Informazioni di prodotto

Clip Easy fix pipe 30-35 sp= 15-20mm
Descrizione del produttore: La cerniera regolabile T5CLP1625 è un accessorio essenziale per il fissaggio e la gestione dei tubi e cavi con un diametro compreso tra 30 e 35 mm. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip offre una robustezza e una resistenza superiori, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua progettazione intelligente consente un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale per applicazioni in ambienti elettrici e industriali. Con una finitura che offre protezione superficiale, la cerniera è progettata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando che i cavi siano sempre ben fissati e organizzati. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione pratica e affidabile per la gestione dei cablaggi, contribuendo a mantenere gli spazi di lavoro ordinati e sicuri.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

30 ... 35 mm

adatto per spessore flangia

15 ... 20 mm

Produttore

Clip Easy Fix acciaio spessore 15-20mm per tubi diametro 30-35mm uso elettrico industriale