Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1605
Cod. Produttore
CLP1605
Cod. EAN
8050503313284

Informazioni di prodotto

Clip Easy fix pipe 22-30 sp= 10-15mm
Descrizione del produttore: La cerniera regolabile T5CLP1605 è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e versatile. Progettata per l'uso con condotti di dimensioni comprese tra 22 e 30 mm, questa clip per bordi offre una soluzione pratica per il fissaggio di tubi e cavi in vari contesti elettrici. Realizzata in acciaio di alta qualità, la sua costruzione assicura una resistenza duratura e una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali. La finitura della superficie è progettata per offrire una protezione aggiuntiva, garantendo che la cerniera mantenga la sua integrità nel tempo. Con un design che facilita l'installazione e la regolazione, la T5CLP1605 rappresenta una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico che cercano affidabilità e funzionalità nei loro progetti.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

22 ... 30 mm

adatto per spessore flangia

10 ... 15 mm

Produttore

Clip Easy fix spessore 10-15mm per tubo diametro 22-30mm in acciaio alta qualità per installazioni elettriche