Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1600
Cod. Produttore
CLP1600
Cod. EAN
8050503313277

Informazioni di prodotto

Clip Easy fix pipe 18-22 sp= 10-15mm
Descrizione del produttore: La CLIP X CONDUIT è un accessorio essenziale per il fissaggio di tubi e cavi con un diametro compreso tra 18 e 22 mm. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip offre una resistenza duratura e una protezione efficace, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua progettazione è pensata per facilitare l'installazione, rendendo il processo di montaggio semplice e veloce. La finitura della superficie è studiata per resistere a condizioni ambientali varie, assicurando che la clip mantenga le sue prestazioni anche in situazioni di utilizzo impegnative. Ideale per applicazioni elettriche, questa clip rappresenta una soluzione pratica e affidabile per garantire un'installazione sicura e ordinata dei cavi.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

18 ... 22 mm

adatto per spessore flangia

10 ... 15 mm

Produttore

Clip Easy fix acciaio per tubi 18-22 mm spessore 10-15 mm applicazioni elettriche