› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Clip Easy Fix acciaio per tubo diam. 30-35 mm spessore 10-15 mm fissaggio cavi industriale e residenziale

Cod. Rexel T5CLP1610
Cod. Produttore CLP1610
Cod. EAN 8050503313291

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 30-35 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Funzione: Fissaggio cavi
  • Installazione: Facile e rapida
  • Protezione: Robusta e durevole
  • Uso: Industriale e residenziale
  • Serie: T5CLP1610
  • Applicazione: Gestione condotti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La cerniera T5CLP1610 è un accessorio essenziale per il fissaggio e la gestione dei cavi. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip per condotti è progettata per adattarsi a tubi di diametro compreso tra 30 e 35 mm, garantendo una tenuta sicura e una lunga durata nel tempo. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace dei cavi, riducendo il rischio di danni e usura. La facilità di installazione rende questa cerniera un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un design pratico e funzionale, la T5CLP1610 è ideale per applicazioni in ambienti industriali e residenziali, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza nei sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

30 ... 35 mm

adatto per spessore flangia

10 ... 15 mm

Clip Easy Fix acciaio per tubo diam. 30-35 mm spessore 10-15 mm fissaggio cavi industriale e residenziale