› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Clip Easy fix acciaio per tubo 22-30 mm spessore 15-20 mm uso elettrico

Cod. Rexel T5CLP1620
Cod. Produttore CLP1620
Cod. EAN 8050503313314

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 22-30 mm
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Applicazione: Gestione cavi elettrici
  • Protezione: Contro usura e agenti
  • Montaggio: Versatile e pratico
  • Uso: Industriale e domestico
  • Serie: T5CLP1620
  • Fissaggio: Robusto e duraturo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La clip per conduits T5CLP1620 è un accessorio indispensabile per garantire un'installazione sicura e ordinata dei cavi. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip è progettata per adattarsi a tubi con un diametro compreso tra 22 e 30 mm, assicurando una tenuta robusta e duratura. La sua costruzione in acciaio non solo conferisce resistenza meccanica, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La clip è ideale per applicazioni in ambito elettrico, dove la gestione dei cavi è fondamentale per garantire sicurezza e funzionalità. La sua versatilità la rende adatta a diverse situazioni di montaggio, rendendo semplice l'organizzazione dei cablaggi in spazi ristretti o in ambienti di lavoro complessi. Con un design pratico e funzionale, la clip T5CLP1620 è la soluzione perfetta per chi cerca qualità e affidabilità nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

22 ... 30 mm

adatto per spessore flangia

15 ... 20 mm

Clip Easy fix acciaio per tubo 22-30 mm spessore 15-20 mm uso elettrico