Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1585
Cod. Produttore
CLP1585
Cod. EAN
8050503313246

Informazioni di prodotto

Clip Easy fix pipe 18-22 sp= 4-10mm
Descrizione del produttore: La clip per conduit T5CLP1585 è un accessorio essenziale per il fissaggio sicuro dei tubi di dimensioni comprese tra 18 e 22 mm. Realizzata in acciaio di alta qualità, garantisce robustezza e durabilità nel tempo. Il suo rivestimento lamellare in alluminio e zinco offre una protezione efficace contro la corrosione, rendendola ideale per applicazioni in ambienti sia interni che esterni. Questa clip è progettata per un'installazione semplice e veloce, assicurando che i conduits siano saldamente ancorati e mantenuti in ordine. La sua versatilità la rende adatta per una vasta gamma di impieghi elettrici, contribuendo a un'installazione pulita e professionale. Con T5CLP1585, puoi contare su un supporto affidabile per i tuoi sistemi elettrici.

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

a cerniera

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

18 ... 22 mm

adatto per spessore flangia

4 ... 10 mm

Produttore

Clip Easy fix tubo 18-22mm spessore 4-10mm acciaio zincato antiruggine per fissaggio conduit elettrico interno ed esterno