› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Clip Easy con molla acciaio foro 6mm per fissaggio pendini e travi impianti elettrici

Cod. Rexel T5CLP1800
Cod. Produttore CLP1800
Cod. EAN 8050503313581

Informazioni principali

  • Dimensione filettatura: 6 mm
  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Applicazione: Fissaggio pendino
  • Compatibilità: Trave SP
  • Resistenza: Elevata durabilità
  • Uso: Impianti elettrici
  • Serie: T5CLP1800
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La CLIP+MOLLA X PENDINO 6MM X TRAVE SP è un accessorio essenziale per il montaggio e la fissazione di componenti elettrici. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip offre una resistenza e una durabilità superiori, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti di lavoro impegnativi. Con una dimensione della filettatura metrica di 6 mm, è progettata per adattarsi perfettamente ai pendini e alle travi, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e stabile, rendendolo perfetto per l'uso in impianti elettrici, costruzioni e altre applicazioni industriali. La sua costruzione robusta e il design funzionale assicurano che i componenti rimangano saldamente in posizione, contribuendo così alla sicurezza e all'efficienza dell'impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

dimensione della filettatura metrica

6

componente/tipo di collegamento

Foro

carico di rottura

60 N

adatto per spessore flangia

10 ... 15 mm

Clip Easy con molla acciaio foro 6mm per fissaggio pendini e travi impianti elettrici