›

CLIP DI SICUREZZA PER RACC. DN48

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABOVN2-48.20
Cod. Produttore OVN2-48.20
Cod. EAN 7630030271267

Informazioni principali

  • Descrizione: Clip di sicurezza DN48
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Colore: Grigio scuro
  • Forma: Ovale
  • Larghezza nominale: 48 mm
  • Certificazioni: ATEX, LVD
  • Norme: EN 61386, EN 60079
  • Applicazione: Protezione cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dark Gray Oval Clip - Nominal Width NW 48

Caratteristiche tecniche

Serie

PMA Flexible Cable Protection

CLIP DI SICUREZZA PER RACC. DN48