›

CLIP DI SICUREZZA PER RACC. DN29

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABOVN2-29.20
Cod. Produttore OVN2-29.20
Cod. EAN 7630030271281

Informazioni principali

  • Descrizione: Clip di sicurezza DN29
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Colore: Grigio scuro
  • Larghezza nominale: 29 mm
  • Certificazioni: ATEX, LVD
  • Norme: EN 61386, EN 60079, IEC 60079
  • Tipo: Clip ovale di sicurezza
  • Applicazione: Protezione cavi DN29

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dark Gray Oval Clip - Nominal Width NW 29

Caratteristiche tecniche

Serie

PMA Flexible Cable Protection

CLIP DI SICUREZZA PER RACC. DN29
€ 1,21 x 1 pz.