› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Clip ceiling vite M6x25 laccata acciaio alta resistenza per fissaggi elettrici

Cod. Rexel T5CLP1350
Cod. Produttore CLP1350
Cod. EAN 8050503312850

Informazioni principali

  • Filettatura: M6x25
  • Materiale: Acciaio laccato
  • Rivestimento: Alluminio/zinco
  • Resistenza: Alta durata
  • Compatibilità: Ampia gamma
  • Protezione: Anticorrosione
  • Fissaggio: Sicuro e affidabile
  • Serie: T5CLP1350

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La clip laccata con perno M6x25 è un accessorio essenziale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip offre una resistenza superiore, assicurando una lunga durata anche in ambienti impegnativi. Il rivestimento lamellare in alluminio/zinco non solo protegge dalla corrosione, ma migliora anche l'estetica del prodotto, rendendolo ideale per installazioni visibili. Con una filettatura metrica di 6 mm, questa clip è compatibile con numerosi dispositivi e sistemi, facilitando l'installazione e la manutenzione. La sua progettazione accurata consente un'ottima tenuta, rendendola un elemento fondamentale per ogni professionista del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Altro

dimensione della filettatura metrica

6

componente/tipo di collegamento

Altro

carico di rottura

20 N

Clip ceiling vite M6x25 laccata acciaio alta resistenza per fissaggi elettrici