Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1345
Cod. Produttore
CLP1345
Cod. EAN
8050503312843

Informazioni di prodotto

Clip ceiling vite M6x16-Laccato
Descrizione del produttore: La clip laccata con perno M6X16 è un accessorio essenziale per il fissaggio e il supporto in ambito elettrico. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua superficie è trattata con un rivestimento lamellare in alluminio/zinco, che offre una protezione eccellente contro la corrosione, assicurando così la longevità del prodotto anche in ambienti difficili. Con una dimensione della filettatura metrica di 6 mm, è progettata per adattarsi a una varietà di applicazioni, rendendola versatile e utile in numerosi progetti elettrici. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni affidabili e di alta qualità nel settore delle installazioni elettriche.

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Altro

dimensione della filettatura metrica

6

componente/tipo di collegamento

Altro

carico di rottura

20 N

Produttore

Clip ceiling M6x16 laccata acciaio antiruggine per fissaggi elettrici duraturi