›

CLIP ALLUMINIO 50MM L10X20H RUB.6MM

Cod. Rexel L182847
Cod. Produttore 82847
Cod. EAN 8033913349333

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20x10 mm
  • Lunghezza: 50 mm
  • Materiale: Alluminio grigio
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Resistenza: Alta durata
  • Installazione: Facile e veloce
  • Tipo: Profilo
  • Serie: L182847

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo in alluminio grigio con dimensioni di 20x10 mm e lunghezza di 50 mm, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono materiali resistenti e leggeri. Questo profilo offre una soluzione versatile per supporti e strutture, garantendo durata e facilità di installazione grazie alla qualità dell'alluminio utilizzato.
CLIP ALLUMINIO 50MM L10X20H RUB.6MM