Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1425
Cod. Produttore
CLP1425
Cod. EAN
8050503312973

Informazioni di prodotto

Clip Fast dia 25-30 sp= 10-15mm
Descrizione del produttore: La clip per condotto T5CLP1425 è un accessorio essenziale per l'installazione e il supporto di tubi con un diametro compreso tra 25 e 30 mm. Realizzata in acciaio, questa clip offre una robustezza e una durabilità superiori, garantendo un fissaggio sicuro e stabile. La sua progettazione intelligente consente un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale per applicazioni elettriche e di cablaggio. Grazie alla protezione superficiale, la clip resiste a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga vita utile. Perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità per il supporto di tubi e cavi, la clip T5CLP1425 rappresenta una scelta pratica e funzionale per ogni impianto elettrico.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

25 ... 30 mm

adatto per spessore flangia

10 ... 15 mm

Produttore

Clip Fast acciaio per tubi diametro 25-30 mm spessore 10-15 mm per impianti elettrici