› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Clip acciaio per profilo DIN asimmetrico foro M5 montaggio elettrico stabile resistente

Cod. Rexel T5DIN1095
Cod. Produttore DIN1095
Cod. EAN 8050503315264

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio nichelato
  • Compatibile con: profilo DIN asimmetrico G
  • Dimensioni profilo: 32x15 mm
  • Versione: clip per guida DIN asimmetrica
  • Filettatura: M5
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Serie: DIN1095
  • Fissaggio: foro M4 da 16 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La clip per profilo DIN asimmetrico è un accessorio essenziale per garantire un montaggio sicuro e stabile in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa clip offre una resistenza eccellente e una lunga durata, assicurando che le installazioni elettriche siano sempre in ordine. Il design asimmetrico consente una maggiore flessibilità durante l'installazione, rendendo più semplice l'adattamento a diverse configurazioni di profili. La sua compatibilità con i profili DIN standard la rende un'opzione versatile per professionisti e appassionati del settore elettrico. Disponibile in un colore neutro, si integra facilmente in qualsiasi ambiente di lavoro, mantenendo un aspetto pulito e professionale. Questa clip è progettata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, offrendo un supporto affidabile per i vostri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Altro

Forma dell'adattatore guide

Diritto

Clip acciaio per profilo DIN asimmetrico foro M5 montaggio elettrico stabile resistente