› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Clip acciaio per profilo DIN asimmetrico foro M4 montaggio elettrico

Cod. Rexel T5DIN1090
Cod. Produttore DIN1090
Cod. EAN 8050503315257

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio nichelato
  • Compatibile con guide: DIN asimmetrica "G"
  • Dimensioni guida: 32x15 mm
  • Versione: Clip per guida DIN asimmetrica
  • Riferimento: DIN GKLIP 4
  • Numero per confezione: 100 pezzi
  • Tipo vite: M4
  • Serie: DIN1090

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La clip per profilo DIN asimmetrico FO è un accessorio essenziale per garantire un fissaggio sicuro e stabile in applicazioni elettriche. Progettata per adattarsi perfettamente a profili DIN, questa clip offre una soluzione versatile per il montaggio di componenti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, la clip assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendola ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua forma asimmetrica consente una facile installazione e una perfetta adattabilità a diverse configurazioni di montaggio. Con un design che ottimizza lo spazio e facilita il cablaggio, questa clip rappresenta una scelta pratica e funzionale per professionisti del settore elettrico. La sua compatibilità con standard di montaggio comuni la rende un elemento indispensabile per qualsiasi progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Altro

Forma dell'adattatore guide

Diritto

Clip acciaio per profilo DIN asimmetrico foro M4 montaggio elettrico