› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Clip acciaio passivata per profilo DIN foro M5 installazioni elettriche industriali e commerciali

Cod. Rexel T5DIN1115
Cod. Produttore DIN1115
Cod. EAN 8050503315301

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio nichelato
  • Compatibile con guida DIN simmetrica Ω
  • Dimensioni guida: 35x7.5 e 35x15 mm
  • Foro vite: M5
  • Codice prodotto: DIN1115
  • Numero pezzi confezione: 100
  • Versione: clip per guida DIN
  • Serie: DIN KLIP 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La clip passivata per profilo DIN foro è un accessorio essenziale per ogni installazione elettrica. Realizzata in materiale di alta qualità, questa clip offre una robustezza e una durata eccezionali, garantendo una tenuta sicura e affidabile. La sua progettazione intelligente consente un montaggio semplice e veloce su guide DIN, rendendo l'installazione di componenti elettrici più efficiente. Il design compatto e leggero facilita l'integrazione in spazi ristretti, mentre la finitura neutra si adatta a qualsiasi ambiente di lavoro. Perfetta per applicazioni in ambito industriale e commerciale, questa clip è l'ideale per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali nel settore elettrico. Con la clip passivata per profilo DIN foro, ogni installazione è garantita per essere ordinata e professionale.

Caratteristiche tecniche

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Altro

Forma dell'adattatore guide

Diritto

Clip acciaio passivata per profilo DIN foro M5 installazioni elettriche industriali e commerciali