› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Clip acciaio armonico M8 per fissaggio barre e travi applicazioni industriali

Cod. Rexel T5CLP1125
Cod. Produttore CLP1125
Cod. EAN 8050503312461

Informazioni principali

  • Descrizione: CLIP EASY SP4-10MM
  • Porta barra fil.: Incluso
  • Carico statico: CL 3:1 / ZIP 5:6
  • Serie: T5CLP1125

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CL (kg) = Carico statico di lavoro espresso in kg fattore di sicurezza CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 6

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

dimensione della filettatura metrica

8

componente/tipo di collegamento

Filettatura

carico di rottura

70 N

adatto per spessore flangia

4 ... 10 mm

Clip acciaio armonico M8 per fissaggio barre e travi applicazioni industriali